VESTIL LP-4000T-45 palletruck tynn spinn karusell, 54 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7VXE Modell: LP-4000T-45

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskive
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Effektiv rampelengde4 3 / 8 "
Høyde0.88 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde53.69 "
Opprettholde styrke med full kapasitet25 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
DriftstypeHåndoperert
StrømkildeHåndbok
Rotasjon360 grader
Hellingsgrad11 grader
Startstyrke med full kapasitet35 lbs.
Platespillerens diameter45 "
Dreieskive Høyde0.88 "
Brukbar Dia.45 "
Bredde53.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.35
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)136.37
Skipets bredde (cm)136.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePlatespillerens diameterBrukbar Dia.BreddePris
VESTIL LP-4000T palletruck tynn spinn karusell, 60 tommer størrelse | AG7VXB LP-4000T59.69 "51 "51 "59.69 "22 907 NOK
VESTIL LP-4000T-39 palletruck tynn spinn karusell, 48 tommer størrelse | AG7VXC LP-4000T-3947.69 "39 "39 "47.69 "20 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LP-4000T-45 palletruck tynn spinn karusell, 54 tommers størrelse
21 590 NOK / enhet