VESTIL LP-4000T-39 palletruck tynn spinn karusell, 48 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7VXC Modell: LP-4000T-39

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskive
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Effektiv rampelengde4 3 / 8 "
Høyde0.88 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde47.69 "
Opprettholde styrke med full kapasitet25 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
DriftstypeHåndoperert
StrømkildeHåndbok
Rotasjon360 grader
Hellingsgrad11 grader
Startstyrke med full kapasitet35 lbs.
Platespillerens diameter39 "
Dreieskive Høyde0.88 "
Brukbar Dia.39 "
Bredde47.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)121.13
Skipets bredde (cm)121.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePlatespillerens diameterBrukbar Dia.BreddePris
VESTIL LP-4000T palletruck tynn spinn karusell, 60 tommer størrelse | AG7VXB LP-4000T59.69 "51 "51 "59.69 "22 907 NOK
VESTIL LP-4000T-45 palletruck tynn spinn karusell, 54 tommer størrelse | AG7VXE LP-4000T-4553.69 "45 "45 "53.69 "21 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LP-4000T-39 palletruck tynn spinn karusell, 48 tommers størrelse
20 444 NOK / enhet