MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, glass, 25 mikron, Buna-forsegling


filtre
Filtrering: 25 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydemikronTrådTrådstørrelseTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0320635
-5.06 "-10.94 "25--5.06 "794NOK
RFQ
B
MF0320618
-5.06 "-6.94 "25--5.06 "595NOK
RFQ
C
MF0596389
-3.78 "-5.748 "---3.78 "620NOK
RFQ
D
MF0899968
-5.079 "-7.02 "25--5.079 "571NOK
RFQ
E
MF0334755
-3.75 "-5.38 "---3.75 "416NOK
RFQ
E
MF0899958
-3.75 "-5.38 "25--3.75 "416NOK
RFQ
F
MF0605006
-5"-6.969 "25--5"919NOK
RFQ
F
MF0596362
-5"-6.969 "25--5"919NOK
RFQ
A
MF0334750
-5.06 "-10.94 "25--5.06 "794NOK
RFQ
G
MF0307633
22 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "603NOK
RFQ
G
MF0604909
22 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "603NOK
RFQ
E
MF0833645
22 gpm3.75 "3045.38 "2512 UNF1mm3.75 "416NOK
RFQ
E
MF0849672
22 gpm3.75 "3045.38 "2512 UNF1mm3.75 "416NOK
RFQ
H
MF0887699
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "2514 BSP-3.78 "505NOK
RFQ
H
MF0334708
22 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "505NOK
RFQ
G
MF0596269
22 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "603NOK
RFQ
H
MF0304225
22 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "505NOK
RFQ
H
MF0334720
22 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "505NOK
RFQ
H
MF0596238
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "2514 BSP-3.78 "505NOK
RFQ
E
MF0308420
22 gpm3.75 "3045.38 "2512 UNF1mm3.75 "416NOK
RFQ
E
MF0604876
22 gpm3.75 "3045.38 "2512 UNF1mm3.75 "416NOK
RFQ
E
MF0596239
22 gpm3.75 "3045.38 "2512 UNF1mm3.75 "416NOK
RFQ
I
MF0604988
26 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
J
MF0308494
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
I
MF0308479
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
I
MF0833628
26 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
I
MF0829774
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
I
MF0308467
26 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
I
MF0322112
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
J
MF0604974
26 gpm3.75 "2615.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
I
MF0795495
26 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
I
MF0596346
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
J
MF0833624
26 gpm3.75 "2615.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
I
MF0325678
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
J
MF0849677
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
J
MF0893719
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
J
MF0596330
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
I
MF0829768
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
I
MF0308495
26 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
J
MF0595005
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
I
MF0867344
26 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
J
MF0308478
26 gpm3.75 "2615.31 "2516 UNF1.5 "3.75 "426NOK
RFQ
K
MF0596397
26 gpm3.78 "304.68.279 "2514 BSP-3.78 "860NOK
RFQ
I
MF0308310
26 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "550NOK
RFQ
A
MF0308533
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
B
MF0867308
40 gpm5.06 "261 PSI6.942516 UNF1.5 "5.06 "595NOK
RFQ
B
MF0316582
40 gpm5.06 "261 PSI6.942516 UNF1.5 "5.06 "595NOK
RFQ
B
MF0849736
40 gpm5.06 "261 PSI6.942516 UNF1.5 "5.06 "595NOK
RFQ
A
MF0849744
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
A
MF0833641
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
A
MF0334751
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
L
MF0596378
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "823NOK
RFQ
A
MF0305644
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
B
MF0849737
40 gpm5.06 "2616.94 "2516 UNF1.5 "5.06 "595NOK
RFQ
B
MF0596358
40 gpm5.06 "261 PSI6.942516 UNF1.5 "5.06 "595NOK
RFQ
A
MF0887728
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
B
MF0308532
40 gpm5.06 "2616.94 "2516 UNF1.5 "5.06 "595NOK
RFQ
B
MF0308513
40 gpm5.06 "261 PSI6.942516 UNF1.5 "5.06 "595NOK
RFQ
A
MF0309742
40 gpm5.06 "26110.94 "2516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
A
MF0308514
40 gpm5.06 "26110.94 "2516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ
A
MF0308520
40 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "794NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?