VESTIL LP-4000T palletruck tynn spinn karusell, 60 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VXB Modell: LP-4000T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskive
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Effektiv rampelengde4 3 / 8 "
Høyde0.88 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde59.69 "
Opprettholde styrke med full kapasitet25 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
DriftstypeHåndoperert
StrømkildeHåndbok
Rotasjon360 grader
Hellingsgrad11 grader
Startstyrke med full kapasitet35 lbs.
Platespillerens diameter51 "
Dreieskive Høyde0.88 "
Brukbar Dia.51 "
Bredde59.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)151.61
Skipets bredde (cm)151.61
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePlatespillerens diameterBrukbar Dia.BreddePris
VESTIL LP-4000T-39 palletruck tynn spinn karusell, 48 tommer størrelse | AG7VXC LP-4000T-3947.69 "39 "39 "47.69 "20 444 NOK
VESTIL LP-4000T-45 palletruck tynn spinn karusell, 54 tommer størrelse | AG7VXE LP-4000T-4553.69 "45 "45 "53.69 "21 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LP-4000T palletruck tynn spinn karusell, 60 tommer størrelse
22 907 NOK / enhet