Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY FE1016SF Kondensatorviftemotor 1/6 Hk 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7

CENTURY FE1016SF Kondensatorviftemotor 1/6 hk 1075 rpm 60hz

På lager
Vare: AB3PAV Modell: FE1016SFCross Ref: 1UME7 / 4MB21
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
2 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevd2MDV4
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning1.3-1.4
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde36 "
Lengde Mindre aksel4 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignDobbeltrom
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud / Band / Hole
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde10 13 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6"
AkselorienteringOpp ned
AkseltypeDobbel leilighet
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud mengde4
Stud størrelse8-32"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.806
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningLagreneKroppsdia.HPHzIsolasjonsklasseLeddlengdeLengde Mindre akselPris
CENTURY FE1018SF Kondensatorviftemotor 1/6 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Ball5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "3 032 NOK
CENTURY FE1028SF Kondensatorviftemotor 1/4 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Ball5.625 "1/460F48 "5.437 "3 183 NOK
CENTURY FE1058SF Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Ball5.625 "1/260F48 "6.437 "3 974 NOK
CENTURY FEH1056SF Kondensatorviftemotor 1/2 hk 1075 o / min 60 Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Ball5.625 "1/260F36 "6.437 "3 127 NOK
CENTURY FC3056F Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Ball5.625 "1/260F5 "til 7"7 13 / 16 "5 538 NOK
CENTURY ORM5458B Kondensatorviftemotor 1/6 til 1 / 3hk 1075 o / min | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Ball5.625 "1 / 3 til 1 / 660B35 1/2 "til 38 1/2"4.125 "1 865 NOK
CENTURY ORM5488B Kondensatorviftemotor 1/6 Til 1/3 Hk 825 Rpm | AD2LTD 3RCP9 ORM5488B2.1Ball5.625 "1 / 3 til 1 / 660B48 "til 51"4.875 "2 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FE1016SF Kondensatorviftemotor 1/6 hk 1075 rpm 60hz
2 043 NOK / enhet