Slitasjebestandig: Ja , Kapplengde: 28 " , Kappmateriale: nylon , Farge: Grønn , Downtube Lengde: 33 " , Downtube Materiale: PVC Inkluderer: Ja , Inkluderer varmeapparat: Ja , Dimensjoner for indre linse: 8 11/16" X 4 3/4" , indre linsemateriale: polykarbonat , Linsemateriale: polykarbonat , Materiale: polyetylen , Ytre objektivdimensjoner: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Ytre linsemateriale: Sampolyester , Størrelse: Universell , Stropplengde: 5 3 / 8 "
Nova 2000 hjelmer
Allegro Nova 2000 hjelmer er utstyrt med en lett, skumpolstring for å passe komfortabelt og konsekvent på et brukerhode. Skumpolstringen til disse hjelmene er krok og løkkemontert og kan enkelt tas av for hygienisk rengjøring. De har en stor fold over dobbel linse som tillater ideelt syn uten forstyrrende gjenskinn. Velg fra en rekke av disse Nova 2000-hjelmene med linsemateriale av polykarbonat.