Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg

På lager
Vare: AH4ZEJ Modell: GPL 226Kryssreferanse: 35RV21
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
11 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur500 grader F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0845
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 226 fettpatron designet for riktig smøring av lagre, O-ringer, tetninger og beslag i industrianlegg
    • PTFE (polytetrafluoretylen) fortykket fett gir 50 lb bæreevne for drift ved temperaturer opp til 500 grader F
    • Inneholder natriumnitritttilsetningsstoffer for rustbeskyttelse og korrosjonsbestandighet ved henholdsvis omgivelses- og forhøyede temperaturer
    • Gir utmerket termisk og oksidativ stabilitet for beskyttelse mot ekstreme trykk, noe som reduserer slitasje på komponenter ved kontinuerlig bruk
    • Ikke-giftige, kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper gir større kompatibilitet med metaller, plast, elastomerer og keramikk
    • Forlengede smøreintervaller tillater mindre arbeidskraft og reduserer nedetid på maskinen

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.sprøyte532NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Tube1 318 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Tube4 173 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjon fettbeholder, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgKrukke7 190 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgspann312 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg
11 038 NOK / enhet