HONEYWELL Rullespakaktuator sub-miniatyr snapbryter


filtre
Aktuatorlengde: 0.12 " , Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 5A , Dybde: 0.25 " , Differensiell reise: 0.025 " , Høyde: 0.5 " , Husmateriale: Fenolisk generelt formål , Lengde: 0.8 " , Maks. Pretravel: 0.219 " , Monteringsdimensjon: 0.38 "sentre , Driftsstyrke: 7 oz. , Driftstemp. Område: -65 grader til 250 grader F , Over reise: 0.03 " , Release Force: 2.00 oz. , Type aktuator: Rullehåndtak , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellTerminaltypePris (eks. mva)
A
111SM602-H4
Quick Connect335NOK
B
111SM2-T
Loddetårn343NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?