Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Spak | AB7TLP 24A159

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Spak

På lager
Vare: AB7TLP Modell: 111SM2-TKryssreferanse: 24A159

Få tak i det Mai 20, mandag
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSub-miniatyr snap-bryter
Aktuatorlengde0.12 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter5A
Dybde0.25 "
Differensiell reise0.025 "
Høyde0.5 "
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde0.8 "
Maks. Forreise0.219 "
Monteringsdimensjon0.38 "sentre
Driftsstyrke7 oz.
Driftstemp. Område-65 grader til 250 grader F
Over reise0.03 "
Slipp kraft2.00 oz.
TerminaltypeLoddetårn
Type aktuatorRullehåndtak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminaltypePris
HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt rullespak | AB7TLQ 24A160 111SM602-H4Quick Connect345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Spak
362NOK / enhet