ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® sidetrekkheiser, standard


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Alloy Steel , Målesystem: Imperial
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseBevegelsePris (eks. mva)
A
36305
800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 381 NOK
A
36310
1000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 381 NOK
A
36315
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 744 NOK
A
36320
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 744 NOK
A
36325
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °2 572 NOK
A
36330
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °3 758 NOK
A
36335
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °3 758 NOK
A
36340
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °3 758 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?