Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 36320 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQP

ADB TALJERINGER MFG. 36320 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KQP Modell: 36320
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
1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig bredde2 3 / 16 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader
System for målingImperial
Tykkelse0.5 "
tråd Lengde0.979 "
Trådstørrelse5 / 8-11
moment~~POS=TRUNC60 fot. Lbs.
Bredde3 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)12.37
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Bevegelsesområde: Roterer 360°
  • Designfaktor: Minimum 5:1 i alle retninger, Magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, Enheten leveres i ett (1) stykke slik at deler ikke kan gå tapt, Selvjusterende i retning av lasten.
  • Finish: Legert stål, svart oksidfinish for korrosjonsbestandighet
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseBevegelsePris
AMERICAN DRILL BUSHING 36305 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQL 36305800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36310 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQM 363101000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36315 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQN 363152500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader1 744 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36325 Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQQ 363255000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grader2 572 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36330 Heisering, 7000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQR 363307000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grader3 758 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36335 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQT 363358000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grader3 758 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36340 Heisering, 10000 lbs. Lastekapasitet, 1-8 trådstørrelse, 230 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQU 3634010000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grader3 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36320 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment
1 744 NOK / enhet