KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg | AH4ZEH 35RV20

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg

På lager
Vare: AH4ZEH Modell: GPL 226Kryssreferanse: 35RV20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

281 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse20kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur500 grader F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.185
Skipets høyde (cm)40.39
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 226 smørespann designet for smøring av bevegelige komponenter i bil- og luftfartsindustrien
    • PTFE fortykningsmiddel og syntetisk oljesokkelsammensetning for forbedret smøreevne og høy bæreevne, som gir slitestyrke
    • Kjemisk inerte og ikke-brennbare egenskaper gjør den kompatibel med plast, keramikk, elastomerer og metaller, og forhindrer dermed erosjon
    • Natriumnitritttilsetningsstoffer gir rustbeskyttelse ved omgivelsestemperaturer og korrosjonsbestandighet ved høye temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.sprøyte483NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Tube1 318 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Tube4 173 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjon fettbeholder, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgKrukke7 190 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgspann99 919 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartridge11 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 20 kg
281 479 NOK / enhet