Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.

På lager
Vare: AH4ZEE Modell: GPL 226Kryssreferanse: 35RV17
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
4 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur500 grader F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 226 smørerør designet for smøring av bil- og luftfartsdeler for å forhindre slitasje under kontinuerlig bruk
    • Inneholder natriumnitritttilsetningsstoffer for rustbeskyttelse ved omgivelsestemperaturer og korrosjonsbeskyttelse ved høye temperaturer
    • Har ikke-brennbare og kjemisk inerte egenskaper som gir sikkerhet til metaller, plast, keramikk og elastomerer
    • PTFE-fortykningsmiddel og PFPE-baseolje forbedrer smøreevnen og tillater en bæreevne på opptil 50 lb, forhindrer slitasje og forlenger utstyrets levetid

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.sprøyte532NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Tube1 318 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjon fettbeholder, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgKrukke7 190 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartridge11 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz.
4 173 NOK / enhet