KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 7kg | AH4ZEG 35RV19

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 7 kg

På lager
Vare: AH4ZEG Modell: GPL 226Kryssreferanse: 35RV19

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse7kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur500 grader F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6365
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)21.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 226 smørespann som brukes til å smøre lagre, tetninger, O-ringer og ventiler brukt i bil- og luftfartsindustrien
    • Inneholder natriumnitrittadditiv med korroderende / slitasjeegenskaper som er ideelle for tøffe omgivelser
    • Høy belastningsviskositet absorberer trykk og forhindrer slitasje ved kontinuerlig bruk
    • Fullt fluorert og høy temperatur stabilitet reduserer smøreintervaller og arbeidskraftkostnader, og forbedrer dermed maskinens oppetid
    • PFPE (perfluorpolyether) baseolje kan gjenopprettes ved regenerering, noe som reduserer behovet for avhending eller forbrenning

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 oz.sprøyte532NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Tube1 318 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Tube4 173 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjon fettbeholder, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgKrukke7 190 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartridge11 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 7 kg
111 030 NOK / enhet