Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz.

På lager
Vare: AH4ZEC Modell: GPL 226Kryssreferanse: 35RV15
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur500 grader F
Mfr. SerieGPL 226
Min. Driftstemperatur97 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 226 fettsprøyte brukes til smøring av lagre, ventiler, hengsler og tetninger i bil- og luftfartsapplikasjoner
    • PTFE fortykningsmiddel, syntetisk baseolje og natriumnitritt tilsetningsstoffer for forbedret rust, korrosjon ved høy temperatur og slitestyrke
    • Ikke-brennbart, oksygenkompatibelt og kjemisk inert for bruk med farlige kjemikalier og flyktige gasser
    • Forlengede smøreintervaller tillater mindre arbeidskraft og reduserer nedetid på maskinen
    • Oppfyller standardene ASTM D2595 og ASTM D6184

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 oz.Tube1 318 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 oz.Tube4 173 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjon fettbeholder, 1 kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgKrukke7 190 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettspann, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgspann312 780 NOK
KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgCartridge11 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 226 Anti-korrosjonsfettsprøyte, 1 oz.
532NOK / enhet