Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 26036 Reducer Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837

VIEGA MEGAPRESS 26036 Reducer Ftg x P 2 x 1 2 x 1

På lager
Vare: AC6WTU Modell: 26036Kryssref: 36N837
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsreduksjon
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypeFTG x Trykk
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2 "x 1"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size2 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 26001 Reducer Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"230NOK
VIEGA LLC 26006 Reducer Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1/2"1 "x 1/2"276NOK
VIEGA LLC 26011 Reducer Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3/4"1 "x 3/4"277NOK
VIEGA LLC 26016 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"434NOK
VIEGA LLC 26021 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tommer | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"521NOK
VIEGA LLC 26026 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835 260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"548NOK
VIEGA LLC 26031 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1 tomme | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 26036 Reducer Ftg x P 2 x 1 2 x 1
701NOK / enhet