APPROVED VENDOR Nåleventil


filtre
Body Material: Messing , Håndtaksmateriale: Stål , Maks. Press: 150 psi , Forseglingsmateriale: Metal , stammetype: Messing , Rørstørrelse: 1 / 4 "
StilModellTilkoblingMonteringsstilLengdeMaks. HøydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
6 MM61
Kompresjon x MNPTRett1.5 "1.5 "1 / 8 "x 1 / 4"217NOK
B
6 MM63
Kompresjon x MNPTvinklet13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"144NOK
A
6 MM62
Kompresjon x MNPTRett1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "215NOK
C
6 MM66
Dobbel komprimeringRett1 13 / 16 "1 5 / 16 "-168NOK
D
6 29MNXNUMX
FNPT x FNPTRett1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "141NOK
D
6 30MNXNUMX
FNPT x FNPTRett1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "216NOK
E
6 32MNXNUMX
FNPT x MNPTRett1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "226NOK
E
6 31MNXNUMX
FNPT x MNPTRett1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "140NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?