DAYTON Bærbare elektriske baseboardvarmere


filtre
Ledningslengde: 72 " , Hz: 60 , Maks. Temp.: 151.52 Grader F , NEMA-pluggkonfigurasjon: 1-15P , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Spenning: 120
StilModellBreddeForsterker ACBtuH-utgangFARGEDybdeHøydekWWattsPris (eks. mva)
A
1 EVG2
38.875 "12.55118Hvit / Grå5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.515001 738 NOK
B
1VNX4
38.875 "12.55118Hvit / Grå5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.515001 303 NOK
C
3UG01
45 "8.35118/3413Hvit5.5 "7.5 "1.5/1.01500/10001 878 NOK

Bærbare elektriske baseboardvarmere

Dayton bærbare elektriske baseboardvarmere er ideelle for supplerende oppvarming til sentralvarmesystemet eller frittstående oppvarming gjennom viftedrevet/konveksjonsoppvarming i kontorer og kommersielle bygninger. Disse bærbare enhetene kan kobles til der varme ønskes. De har stålhus med pulverlakkert finish for styrke og holdbarhet. Disse varmeovnene har innebygde temperaturkontroller eller termostater med termisk overopphetingsbeskyttelse for å starte eller stoppe varmeapparatets drift i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte varmeovnene. Utvalgte modeller leveres med programmerbare kontroller for å kontrollere avstengningstidspunkter for varmeovner. Velg fra et bredt utvalg av disse varmeovnene, tilgjengelig i lengder fra 27.5 til 53 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?