DAYTON 1EVG2 Elektrisk sokkelvarmer konveksjon 120v | AA9RMB

DAYTON 1EVG2 Elektrisk sokkelvarmer Konveksjon 120v

På lager
Vare: AA9RMB Modell: 1EVG2Kryssref: 1EVG3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk baseboardvarmer
Lufttemp. Stige160 Grader F
Forsterker AC12.5
BtuH-utgang5118
FARGEHvit / Grå
Ledningslengde72 "
Dybde5-1 / 16 "
Varmetypekonveksjon
Høyde9 1 / 16 "
Hz60
kW1.5
Maks. Temp.151.52 Grader F
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Antall varmeinnstillinger1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Spenning120
Watts1500
Bredde38.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.148
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)101.09
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8516290060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACBtuH-utgangFARGEDybdeHøydekWWattsPris
DAYTON 1VNX4 Elektrisk baseboardvarmer Konveksjon 120v | AB3WVG 1VNX438.875 "12.55118Hvit / Grå5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.515001 303 NOK
DAYTON 3UG01 Elektrisk sokkelvarmer konveksjon 120v | AG6QDC 3UG0145 "8.35118/3413Hvit5.5 "7.5 "1.5/1.01500/10001 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EVG2 Elektrisk sokkelvarmer Konveksjon 120v
1 738 NOK / enhet