KERN AND SOHN Gulvvekt i BID-D-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Plattformdybde: 108 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål
StilModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
BUD 1T-4DSM
1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 913 NOK
B
BUD 600K-1DSM
1000 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 507 NOK
C
BUD 1T-4DM
1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
D
BUD 600K-1DM
1200 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
E
BUD 3T-3DM
1200 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
F
BUD 3T-3DLM
1500 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm25 708 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?