KERN OG SOHN BUD 600K-1DM Gulvvekt, 300 Og 600Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8HMM

KERN AND SOHN BID 600K-1DM Gulvvekt, 300 og 600 kg Maks. Vekt, 100 og 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HMM Modell: BID 600K-1DM

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteriets ladetid3 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1, 0.2 kg
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning0.1 / 0.2 kg
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.3, 0.6 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Strøm0.4A
Minste belastning2 / 4 kg
Minimum vekt2, 4 kg
Plattformdybde108 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1/0.2 kg, 100, 200 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1200 mm x 1500
reproduserbarhet0.1, 0.2 kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet300 / 600 kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1200 x 1500 x 108 mm
Veier overflatedybde1500 mm
Veiende overflate bredde1200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.8654
Skipets høyde (cm)23.96
Skipets lengde (cm)155.72
Skipets bredde (cm)126.77
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN BUD 1T-4DM Gulvvekt, 600 Og 1500Kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CE8HMB BUD 1T-4DM1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BID 1T-4DSM Gulvvekt, 600 Og 1500Kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CE8HMC BUD 1T-4DSM1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 913 NOK
KERN OG SOHN BID 3T-3DLM Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 500 og 1000g Lesbarhet | CE8HMH BUD 3T-3DLM1500 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm25 708 NOK
KERN OG SOHN BID 3T-3DM Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 500 og 1000g Lesbarhet | CE8HMJ BUD 3T-3DM1200 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BID 600K-1DSM Gulvvekt, 300 Og 600Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8HMN BUD 600K-1DSM1000 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BID 600K-1DM Gulvvekt, 300 og 600 kg Maks. Vekt, 100 og 200g Lesbarhet
22 325 NOK / enhet