KERN OG SOHN BID 3T-3DLM Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 500 og 1000g Lesbarhet | CE8HMH

KERN AND SOHN BID 3T-3DLM Floor Scale, 1500 And 3000Kg Max. Weighing, 500 And 1000g Readability

På lager
Vare: CE8HMH Modell: BID 3T-3DLM

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteriets ladetid3 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.5, 1 kg
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning0.5 / 1 kg
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-1.5, 3 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Strøm0.4A
Minste belastning10 / 20 kg
Minimum vekt10, 20 kg
Plattformdybde108 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.5/1 kg, 500, 1000 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1500 mm x 1500
reproduserbarhet0.5, 1 kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet1500 / 3000 kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1500 x 1500 x 108 mm
Veier overflatedybde1500 mm
Veiende overflate bredde1500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.802
Skipets høyde (cm)26.45
Skipets lengde (cm)154.72
Skipets bredde (cm)154.72
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN OG SOHN BUD 1T-4DM Gulvvekt, 600 Og 1500Kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CE8HMB BUD 1T-4DM1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BID 1T-4DSM Gulvvekt, 600 Og 1500Kg Maks. Vekt, 200 og 500 g Lesbarhet | CE8HMC BUD 1T-4DSM1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 913 NOK
KERN OG SOHN BID 3T-3DM Gulvvekt, 1500 Og 3000Kg Maks. Vekt, 500 og 1000g Lesbarhet | CE8HMJ BUD 3T-3DM1200 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BUD 600K-1DM Gulvvekt, 300 Og 600Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8HMM BUD 600K-1DM1200 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm22 325 NOK
KERN OG SOHN BID 600K-1DSM Gulvvekt, 300 Og 600Kg Maks. Vekt, 100 og 200 g Lesbarhet | CE8HMN BUD 600K-1DSM1000 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm16 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BID 3T-3DLM Floor Scale, 1500 And 3000Kg Max. Weighing, 500 And 1000g Readability
25 708 NOK / enhet