APOLLO VALVES 24-300 Series Bronse væskenivåmålere


filtre
Body Material: Bronse , Senter til sentrum lengde: 14 " , Forbindelse: MNPT , Glasslengde: 12 " , Maks. Press: 500 psig ved 100 grader F. , Maks. Temp.: 400 Grader F , Mønster: Automatisk , Rørstørrelse: 1 / 2 "
StilModellHjulmaterialePris (eks. mva)
A
2430201
-3 631 NOK
A
2435002
-4 039 NOK
A
2430202
-3 890 NOK
A
2435402
-3 988 NOK
A
2435101
-3 302 NOK
A
2435003
-6 937 NOK
A
2435103
-6 937 NOK
A
2435001
-3 302 NOK
A
2430402
-3 867 NOK
A
2430500
-6 834 NOK
A
2430400
-6 834 NOK
A
2430100
-6 814 NOK
A
2435401
-3 252 NOK
A
2435102
-4 039 NOK
A
2430501
-3 133 NOK
A
2430203
-6 663 NOK
A
2430502
-3 867 NOK
A
2430403
-6 634 NOK
A
2430401
-3 133 NOK
A
2430102
-3 890 NOK
A
2430200
-6 814 NOK
A
2430103
-6 663 NOK
A
2435403
-7 002 NOK
A
2435303
-7 002 NOK
A
2435302
-3 988 NOK
A
2435301
-3 252 NOK
A
2435300
-7 203 NOK
A
2430503
-6 634 NOK
A
2430101
-3 631 NOK
A
24-350-00
Aluminum4 922 NOK
A
24-351-00
sammensetning4 856 NOK

24-300 Series Bronse væskenivåmålere

Apollo 24-300 Series bronse væskenivåmålere brukes i kjemiske prosessanlegg, petroleumsraffinerier og farmasøytisk og produksjonsindustri for å bestemme væskenivået i en tank eller et fartøy. Disse er korrosjonsbestandige og har PTFE-tetninger for å forhindre lekkasje. Disse væskenivåmålerne er utstyrt med et klart glassrør, som tillater visuell inspeksjon av væskenivået, og har MNPT-porter for en sikker tilkobling. De har trykkklassifiseringer på 250 psig ved 400 grader F og 500 psig ved 100 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?