Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 24-350-00 Vannmåler Automatisk 1/2 tomme Mnpt Bronse | AB9NRG 2EEU3

APOLLO VALVES 24-350-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse

På lager
Vare: AB9NRG Modell: 24-350-00Kryssreferanse: 2EEU3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde14 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde12 "
Maks. Press500 psig ved 100 grader F.
Maks. Temp.400 Grader F
MønsterAutomatisk
Rørstørrelse1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pakninger (TFE med Hypalon)
    • Glassrør OD (5/8 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (4)
    • Stammeemballasje (TFE med ARAMID)

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialePris
APOLLO VENTILER 24-351-00 Vannmåler Automatisk 1/2 tomme Mnpt Bronse | AB9NRH 2EEU4 24-351-00sammensetning4 856 NOK
APOLLO VENTILER 2430103 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP2RYR 2430103-6 663 NOK
APOLLO VENTILER 2430100 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP2RYT 2430100-6 814 NOK
APOLLO VENTILER 2430202 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse, bunn | BP2RYU 2430202-3 890 NOK
APOLLO VENTILER 2430101 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse, topp | BP2RYV 2430101-3 631 NOK
APOLLO VENTILER 2430200 Vannmåler, 1/2 tomme størrelse, bronse | BP2RYW 2430200-6 814 NOK
APOLLO VENTILER 2430201 Vannmåler, 1/2 tomme Størrelse, Bronse, Topp | BP2RYX 2430201-3 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 24-350-00 Vannmåler Automatisk 1/2 Inch Mnpt Bronse
4 922 NOK / enhet