LOVEJOY S Type flenser med kilespor, metriske boringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå , Koblingstype: S-Flex , Materiale: Cast Iron , Type: Koblingsflens
StilModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris (eks. mva)
A
68514441520
1.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A
68514441521
1.188 "28 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A
68514441519
1.188 "24 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A
68514441518
1.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A
68514441539
1.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
A
68514441536
1.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
A
68514455323
1.438 "38 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A
68514441534
1.438 "24 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad531NOK
RFQ
A
68514441535
1.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A
68514441537
1.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad527NOK
RFQ
A
68514441533
1.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad531NOK
RFQ
A
68514441548
1.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad598NOK
RFQ
A
68514441549
1.625 "28 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad612NOK
RFQ
A
68514441550
1.625 "30 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad598NOK
RFQ
B
68514459838
2.75 "48 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 705 NOK
RFQ
B
68514445956
2.75 "55 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 703 NOK
RFQ
B
68514452009
2.75 "60 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 705 NOK
RFQ
B
68514448389
2.75 "45 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 703 NOK
RFQ
B
68514446034
2.375 "45 mm9S3750 rpm203.37 Nm161.29mm1 / 2-136875 In.Lbs./Rad1 224 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?