LOVEJOY 68514441533 Akselkoblingsflens, boring 20 mm, støpejern | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM

LOVEJOY 68514441533 Akselkoblingsflens, boring 20 mm, støpejern

Vare: AK3ZNG Modell: 68514441533Kryss Ref: 41533 / 6S X 20MM
531NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylsekoblingsflens
Bore Size20 mm
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse6S
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL19.81mm
Dimensjon HD63.5mm
Dimensjon L41.66mm
Dimensjon P13.46mm
Dimensjon SL7.37mm
HP -vurdering @ 100 RPM0.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM8.6hp
HP -vurdering @ 1800 RPM12.9hp
HP -vurdering @ 3600 RPM25.7hp
Keyway størrelse8 x 3.3mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.438 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)50.84 Nm
Utenfor Dia.101.6 mm
Tråd5 / 16-18
Vridningsstivhet1718 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514441518 Akselkoblingsflens, boring 20 mm, støpejern | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441520 Akselkoblingsflens, boring 25 mm, støpejern | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441535 Akselkoblingsflens, boring 25 mm, støpejern | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441536 Akselkoblingsflens, boring 28 mm, støpejern | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441537 Akselkoblingsflens, boring 30 mm, støpejern | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad527NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441539 Akselkoblingsflens, boring 35 mm, støpejern | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
LOVEJOY 68514441548 Akselkoblingsflens, boring 25 mm, støpejern | AK3ZQL 41548 / 7S X 25MM 685144415481.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad598NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514441533 Akselkoblingsflens, boring 20 mm, støpejern
531NOK / enhet