PARKER Termoelement


filtre
StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A
4-4 FH4BZ-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi161NOK
B
2MTC2N-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi200NOK
C
4MTC2N-316
-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi337NOK

Termoelement

Parker termoelementkoblinger er designet for å koble til rør for olje- og gass- og væskeoverføringssystemer. De har konstruksjon i messing/rustfritt stål for å minimere slitasje mot svært slitende industrielle miljøer. De har flammefri design som når de strammes, komprimerer hylsen mot røret for å sikre en lekkasjetett forsegling og sikker installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse termoelementkoblingene i A-LOK-serien, tilgjengelig i 3500, 3600 og 10300 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?