LOVEJOY RRS- og RRSC-nav uten nøkkelspor, tomme boringer


filtre
Antall kjever: 3 , Boretype: Bored , elastomerisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Maks. Hastighet: 3600 RPM , Målesystem: Imperial
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNavlengdePris (eks. mva)
A
68514450357
RRS0951 / 2 "-11"2.11 "Sintret jern1.430 "-
RFQ
B
68514441229
RRS0957 / 16 "Ingen nøkkelbane11"2.11 "Sintret jern1.43 "331NOK
RFQ
A
68514441230
RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintret jern1.650 "-
RFQ
A
68514452184
RRS0997 / 16 "-11.060 "2.53 "Sintret jern1.650 "-
RFQ
A
68514441231
RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintret jern1.970 "-
RFQ
A
68514452199
RRS1001 / 2 "-11.38 "2.53 "Sintret jern1.970 "-
RFQ
A
68514438159
RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintret jern2.440 "-
RFQ
A
68514445265
RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ
B
68514445273
RRS1903 / 4 "Ingen nøkkelbane-1.94 "4.5 "Sintret jern2.82 "1 956 NOK
RFQ
A
68514445290
RRS2253 / 4 "-42.180 "5"Cast Iron3.060 "-
RFQ
A
68514445269
RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ
A
68514445281
RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Sintret jern2.820 "-
RFQ
A
68514445301
RRSC2253 / 4 "-42.180 "5"Cast Iron3.060 "-
RFQ

RRS- og RRSC-nav uten nøkkelspor, tomme boringer

Lovejoy kjevekoblinger brukes for kraftoverføring til industrielt utstyr som pumper, girkasser, kompressorer, blåsere, blandere og transportører. Disse koblingene har en senterutfallsdesign for riktig akselseparasjon. Nitrilbutadien (Buna N) gummielastomermaterialet er oljebestandig og fungerer effektivt i temperaturer mellom -40 og 212 grader F. De absorberer støt og feiljustering for redusert slitasje på akselsammenstillingen. Velg fra et bredt utvalg av avstandskoblinger av typen Lovejoy RRS og RRSC, tilgjengelig i borediametre mellom 3/4 og 7/16 tommer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?