LOVEJOY 68514445290 Koblingsnav, RRS225 Koblingsstørrelse, 3/4 tomme borestørrelse

Vare: CJ8PDY Modell: 68514445290

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRRS Type Hub
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeBored
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseRRS225
KoblingstypeRRS
Dimensjon CD5.620 "
Dimensjon CL0.120 "
Dimensjon SL10 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
Navlengde3.060 "
Navstil4
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring2.180 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede2.625 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Min. Kjede0.750 "
Nominelt dreiemoment2340 tommer
Utenfor Dia.5"
System for målingImperial
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13
Volum76.50000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0995

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNavlengdePris
LOVEJOY 68514441229 Koblingsnav Rrs095, 7/16 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AK7KRX 41229 68514441229RRS0957 / 16 "Ingen nøkkelbane11"2.11 "Sintret jern1.43 "331NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445273 Koblingsnav Rrs190, 3/4 tommer uten nøkkelspor | AL3LRA 45273 68514445273RRS1903 / 4 "Ingen nøkkelbane-1.94 "4.5 "Sintret jern2.82 "1 956 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438159 Koblingsnav, RRS110 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDR 68514438159RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintret jern2.440 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441230 Koblingsnav, RRS099 Koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse | CJ8PDT 68514441230RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintret jern1.650 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441231 Koblingsnav, RRS100 Koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse | CJ8PDU 68514441231RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintret jern1.970 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445265 Koblingsnav, RRS150 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDV 68514445265RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445269 Koblingsnav, RRSC150 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintret jern2.63 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445290 Koblingsnav, RRS225 Koblingsstørrelse, 3/4 tomme borestørrelse