Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6MM61 Nåleventil rett messing 1/8 x 1/4 In | AE9UQU

APPROVED VENDOR 6MM61 nålventil rett messing 1/8 x 1/4 in

På lager
Vare: AE9UQU Modell: 6MM61
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialMessing
TilkoblingKompresjon x MNPT
MonteringsstilRett
HåndteringsmaterialeStål
Lengde1.5 "
Maks. Høyde1.5 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "x 1 / 4"
Forsegl materialeMetal
Stammen TypeMessing
Temp. Vurdering0 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMonteringsstilLengdeMaks. HøydeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6MM62 nålventil rett messing 1/4 tomme | AE9UQV 6 MM62Kompresjon x MNPTRett1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "258NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MM63 nålventil vinklet messing 1/8 x 1/4 tomme | AE9UQW 6 MM63Kompresjon x MNPTvinklet13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"173NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MM66 nålventil rett messing 1/4 tomme | AE9UQX 6 MM66Dobbel komprimeringRett1 13 / 16 "1 5 / 16 "-195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MN29 Nåleventil rett messing 1/8 tomme | AE9UUM 6 29MNXNUMXFNPT x FNPTRett1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MN30 Nåleventil rett messing 1/4 tomme | AE9UUN 6 30MNXNUMXFNPT x FNPTRett1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "218NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MN31 Nåleventil rett messing 1/8 tomme | AE9UUP 6 31MNXNUMXFNPT x MNPTRett1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MN32 Nåleventil rett messing 1/4 tomme | AE9UUQ 6 32MNXNUMXFNPT x MNPTRett1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6MM61 nålventil rett messing 1/8 x 1/4 in
260NOK / enhet