LEESON Eksplosjonssikre motorer med rørboks, enfase, C-side med base


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: EPFC , Ramme: 56C , Klasse for farlig sted: EXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Spenning: 115 / 208-230
StilModellRPMMonteringutformingtypenForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
116607.00
1200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX13 836 NOK
B
116610.00
1200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL14 987 NOK
C
116609.00
1800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV13 393 NOK
D
116612.00
1800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY14 808 NOK
E
116606.00
1800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL12 071 NOK
F
116614.00
1800A-S90887NCX13.4 / 6.8-6.710.75CEJ50CY16 302 NOK
G
116605.00
3600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246CEJ66CV14 645 NOK
H
116611.00
3600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56CEJ52CV12 467 NOK
I
116608.00
3600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV11 651 NOK
J
116613.00
3600A-S90894NCX12.4 / 6.7-6.210.75CEJ51CV13 393 NOK
K
116615.00
3600A-S90894LKX15.4 / 8.4-7.71.51.12CEJ49CX18 970 NOK
L
116616.00
3600-LCX20 / 10.8-1021.49BRJ45DX29 440 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?