LEESON 116614.00 A6C17XK29C Eksplosjonssikker motor | AJ2QTZ A6C17XK29C

LEESON 116614.00 A6C17XK29C Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2QTZ Modell: 116614.00Kryssreferanse: A6C17XK29C

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
MonteringA-S90887
KodeJ
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame56C
Forsterker med full belastning13.4 / 6.8-6.7
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ50CY
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor69.5
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCX
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92340
    • Svingende: ZC407
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellRPMMonteringutformingtypenForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 116605.00 A6C34XK7B Eksplosjonssikker motor | AJ2QTP A6C34XK7B 116605.003600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246CEJ66CV15 715 NOK
LEESON 116606.00 A6C17XK33C Eksplosjonssikker motor | AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL9 844 NOK
LEESON 116607.00 A6C17XK31B Generell motor | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX11 287 NOK
LEESON 116608.00 A6C34XK6B Generell motor | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV9 502 NOK
LEESON 116609.00 A6C17XK32C generell motor | AJ2QTU A6C17XK32C 116609.001800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV10 926 NOK
LEESON 116610.00 A6C17XK34B Eksplosjonssikker motor | AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL12 228 NOK
LEESON 116611.00 A6C34XK5B generell motor | AJ2QTW A6C34XK5B 116611.003600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56CEJ52CV10 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116614.00 A6C17XK29C Eksplosjonssikker motor
13 297 NOK / enhet