Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250455BG Koblingsmutter Siktehull 5/16-18, 5PK | AA9YEE 1JE83

APPROVED VENDOR 250455BG Koblingsmutter Siktehull 5/16-18, 5PK

På lager
Vare: AA9YEE Modell: 250455BGKryssref: 1JE83
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
763NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishForkrommet sink
Lengde15 / 16 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget med synhull
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250455BG Koblingsmutter Siktehull 5/16-18, 5PK
763NOK /pakke