CENTURY FC1156F Kondensatorvifte Motor 1-1 / 2hk 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5

CENTURY FC1156F Kondensatorviftemotor 1-1/2hk 1075rpm 60hz

På lager
Vare: AD2LTU Modell: FC1156FKryssreferanse: 3RCT5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevd2MDW3
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning7.0/3.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Leddlengde5 "til 7"
Lengde Mindre aksel11 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonVertikal aksel opp
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignTastet med enkel leilighet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringBand
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde4 11 / 16 "
AkselorienteringVertikal
AkseltypeTastet med enkel leilighet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.5385
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8501516040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignPris
CENTURY FC3076F Kondensatorviftemotor 3/4 hk 1140 o / min 60 Hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 296 NOK
CENTURY FC1066AF Kondensatorviftemotor 5/8 Hk 1075 o / min 60 Hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFBall5.625 "8.5 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 409 NOK
CENTURY FC1086AF Kondensatorviftemotor 7/8 Hk 1075 Rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFBall5.625 "10 1 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet5 627 NOK
CENTURY FC1106F Kondensatorviftemotor 1 Hk 1075 o / min 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFBall5.625 "10 13 / 16 "70 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet7 879 NOK
CENTURY FC3106F Kondensatorviftemotor 1 Hk 1140 o / min 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet9 738 NOK
CENTURY FC3156F Kondensatorvifte Motor 1-1 / 2hk 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFBall5.625 "10 "70 grader C3-faseOpen Air-OverTastet med enkel leilighet11 390 NOK
CENTURY C512V1 Kondensatorviftemotor 1/2 Hk 850 Rpm 60 Hz | AD8TLJ 4MA25 C512V1BDobbelt forseglet ball6.5 "10 13 / 16 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-OverTastet med enkel leilighet6 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FC1156F Kondensatorviftemotor 1-1/2hk 1075rpm 60hz
9 319 NOK / enhet