CENTURY Belte Drive Motors

Brukes til å drive en remskive eller belte for å drive HVAC-utstyr som luftkjølere, takvifter, beltedrevne vifter og luftsirkulatorer. Kan levere hastigheter fra 1101 til 3600 rpm ved en maksimal spenning på 460 V. Tilgjengelig i både 1- og 3-fase konfigurasjoner

filtre

CENTURY -

1/2 "Akseldiameter Belte Drive Motors

StilModellMotordesignLagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris (eks. mva)
AH1027A3-faseBall5.625 "Helt lukket ikke-ventilertnone3-faseVugge17252 685NOK
BF344V1Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge34504 026NOK
CRB2014Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 218NOK
DGF2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 462NOK
CSGF2034V3Delt faseBall6.5 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/8505 006NOK
CSGF2034V2Delt faseBall6.5 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11403 707NOK
E925ALDelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11404 254NOK
F889ADelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseBase17252 580NOK
CBF2054Delt faseBall5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17254 365NOK
GBGF2014LDelt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11403 618NOK
HAR2054Delt faseErmet5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseJusterbar ring17253 655NOK
IRS2014Delt faseErmet5.625 "Open Air-OverAutoDelt faseVugge17253 076NOK
JARB2024L2Delt faseBall6.5 "Helt lukket Air-OvernoneDelt faseVugge1725/11404 302NOK
KARB2026SV1Delt faseBall5.625 "Helt lukket Air-OverAutoDelt faseVugge11403 748NOK
LBF20086V1Delt faseBall5.625 "Åpne DripproofAutoDelt faseVugge11403 352NOK
CENTURY -

Belte Drive Motors, 5/8 "Shaft Diameter

StilModellMotordesignKroppsdia.KabinettMotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris (eks. mva)
AH655V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1745/11407 564NOK
BH262V23-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge17255 645NOK
CH8443-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34507 030NOK
DH717V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1745/11408 970NOK
EH657V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge1725/11408 457NOK
FH841V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34504 859NOK
GHOL3-fase6.5 "Helt lukket Air-OverHelt lukket Air-Overnone3-faseVugge17255 869NOK
FH843V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34506 921NOK
HC426V1Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud17256 493NOK
IB722LKondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34507 717NOK
JRB1204AV1Kondensator-start6.625 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge17258 639NOK
KC471AKondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/11409 747NOK
LB589Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34505 469NOK
KC533Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/114010 083NOK
MRB2054DV2Delt fase6.5 "ÅpenÅpenAutoDelt faseVugge17255 079NOK
NOS2074Delt fase5.625 "ÅpenOpen Air-OverAutoDelt faseBase17253 352NOK
OF390Delt fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoDelt faseVugge1725/11406 812NOK
OBF2056DDelt fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoDelt faseVugge11406 746NOK
CENTURY -

7/8 "Akseldiameter Belte Drive Motors

StilModellRPM på typeskiltKroppsdia.RammematerialeNominell effektivitetRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud mønsterSpenningPris (eks. mva)
AHOL17256.5 "Valset stål83.1%1701-18002 5 / 16 "5-13 / 16 "200-230/46011 430NOK
BHOL34506.625 "Stål85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/4609 954NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?