CENTURY C533 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51

CENTURY C533 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725/1140 115 56 Odp

På lager
Vare: AD9QEG Modell: C533Kryssreferanse: 4UB51

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning10.0/4.0
HP3 / 4, 1 / 5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1725/1140
Nominell effektivitet75.0%
Total lengde12.187 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter9-13 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Stud mønster4-1/8 x 4-1/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKroppsdia.KabinettMotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY H262V2 Motor 3 Fas 1/3hk 1725 200-230/460 Eff 65.8 | AA2HEU 10K091 H262V23-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge17255 645 NOK
CENTURY B722L Motorkondensator Start 1.5 Hk 3450 115/208-230v 56 | AC2PDF 2LTA1 B722LKondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34507 717 NOK
CENTURY H841V1 Motor 3 Fas 3/4hk 3450 200-230/460 Eff 71.3 | AD8RQV 4LY72 H841V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34504 859 NOK
CENTURY H843V1 Motor 3 Fas 1.5hk 3450 200-230/460 Eff 79.6 | AD8RQX 4LY74 H843V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34506 921 NOK
CENTURY H844 Motor 3 Fas 2 Hk 3450 200-230/460v Eff 83.0 | AD8TLX 4MA40 H8443-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34507 030 NOK
CENTURY RB1204AV1 Motorkondensator Start 2 Hk 1725 115/208-230v 56h | AD9FMH 4RGW9 RB1204AV1Kondensator-start6.625 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge17258 639 NOK
CENTURY C471A Motorkondensator Start 1 Hk 1725/1140 115v 56 Odp | AD9QEJ 4UB53 C471AKondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/11409 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY C533 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725/1140 115 56 Odp
10 083 NOK / enhet