Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX VR1TM5 Spenningsregulator 1 Amp | AF2JXU 6UKP5

ALTRONIX VR1TM5 Spenningsregulator 1 Amp

På lager
Vare: AF2JXU Modell: VR1TM5Kryssreferanse: 6UKP5
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkonverteringsmodul, 24 VAC/VDC til 12VDC @ 1A terminal
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)1
Kapslingshøyde (in.)3.75
Kabinettbredde (in.)2.5
FinishSvart
Inngangsspenning24VAC eller 24VDC
MaterialePlast
Antall utganger1
Utgangsstrøm1 Amps
UnderkategoriStrømkonverteringsmodul
typenInnendørs modul
Spenningsutgang5 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX VR1TM5 Spenningsregulator 1 Amp
554NOK / enhet