Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514411735 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3.32 tommer OD | AA8TRD 11735

LOVEJOY 68514411735 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3.32 tommer OD

På lager
Vare: AA8TRD Modell: 68514411735Kryss Ref: 11735
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
812NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL110
KoblingstypeL
Dimensjon G0.88 "
Dimensjon SL0.75 "
Dimensjon T3 / 8-16
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM1.26hp
HP -vurdering @ 1200 RPM15.12hp
HP -vurdering @ 1800 RPM23hp
HP -vurdering @ 3600 RPM45.36 hk
Navlengde2.56 "
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 16 "x 3 / 32"
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Sporbredde3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring1.68 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.625 "
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede0.625 "
Nominelt dreiemoment792 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.3.32 "
Total lengde4.22 "
Nominell HP ved 1,200 o / min15.12 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min23 hk
Nominell HP ved 100 o / min1.26 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.3/8 "-16
Tråder per tomme3/8 "-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8483908010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514428875 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse, 1.75 tommer OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL127NOK
LOVEJOY 68514412105 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 060 NOK
LOVEJOY 68514412109 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/8 tomme borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 052 NOK
LOVEJOY 68514412111 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/4 tomme borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 052 NOK
LOVEJOY 68514412113 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-3/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 233 NOK
LOVEJOY 68514412115 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/2 tomme borestørrelse, 3.75 tomme OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 076 NOK
LOVEJOY 68514412117 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-5/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514411735 Kjevekoblingsnav, L110 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3.32 tommer OD
812NOK / enhet