CENTURY H1039L Motor 3 Fas 5 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.2 | AC8TCY 3DGD1

CENTURY H1039L Motor 3 Fas 5 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.2

På lager
Vare: AC8TCY Modell: H1039LKryssreferanse: 3DGD1

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.625 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56HZ
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning13.4-13.2/6.6
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel12 5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor Type3-fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet85.2%
Total lengde14 9 / 16 "
Fase3
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter11-15 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Stud mønster4-1/8 x 4-1/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.2625
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8501516040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltKroppsdia.RammematerialeNominell effektivitetRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud mønsterSpenningPris
CENTURY H887L Motor 3 Fas 3 Hk 1725 200-230/460v Eff 83.1 | AA2HER 10K089 HOL17256.5 "Valset stål83.1%1701-18002 5 / 16 "5-13 / 16 "200-230/46011 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H1039L Motor 3 Fas 5 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.2
9 954 NOK / enhet