CENTURY H887L Motor 3 Fas 3 Hk 1725 200-230/460v Eff 83.1 | AA2HER 10K089

CENTURY H887L Motor 3 Fas 3 Hk 1725 200-230/460v Eff 83.1

På lager
Vare: AA2HER Modell: H887LKryssref: 10K089

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56HZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning9.0-8.8/4.4
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel12.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet83.1%
Total lengde14 9 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 5 / 16 "
Stud mønster5-13 / 16 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.476
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501516040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltKroppsdia.RammematerialeNominell effektivitetRPM-rekkeviddeAksel lengdeStud mønsterSpenningPris
CENTURY H1039L Motor 3 Fas 5 Hk 3450 208-230/460v Eff 85.2 | AC8TCY 3DGD1 HOL34506.625 "Stål85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/4609 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H887L Motor 3 Fas 3 Hk 1725 200-230/460v Eff 83.1
11 430 NOK / enhet