CENTURY C426V1 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725 115 / 208-230v 56 | AD9QEU 4UB63

CENTURY C426V1 motorkondensatorstart 3/4 hk 1725 115/208-230v 56

På lager
Vare: AD9QEU Modell: C426V1Cross Ref: 4UB63 / 4LY81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning11.0 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.187 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet68.0%
Total lengde11 1 / 16 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter8-11 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Stud mønster4-1/8 x 4-1/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.195
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKroppsdia.KabinettMotorkabinettdesignMotor termisk beskyttelseMotor TypeMonteringRPM på typeskiltPris
CENTURY H262V2 Motor 3 Fas 1/3hk 1725 200-230/460 Eff 65.8 | AA2HEU 10K091 H262V23-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne Dripproofnone3-faseVugge17255 647 NOK
CENTURY B722L Motorkondensator Start 1.5 Hk 3450 115/208-230v 56 | AC2PDF 2LTA1 B722LKondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge34508 101 NOK
CENTURY H841V1 Motor 3 Fas 3/4hk 3450 200-230/460 Eff 71.3 | AD8RQV 4LY72 H841V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34503 394 NOK
CENTURY H843V1 Motor 3 Fas 1.5hk 3450 200-230/460 Eff 79.6 | AD8RQX 4LY74 H843V13-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34506 243 NOK
CENTURY H844 Motor 3 Fas 2 Hk 3450 200-230/460v Eff 83.0 | AD8TLX 4MA40 H8443-fase6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAuto3-faseVugge34506 348 NOK
CENTURY RB1204AV1 Motorkondensator Start 2 Hk 1725 115/208-230v 56h | AD9FMH 4RGW9 RB1204AV1Kondensator-start6.625 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge17259 440 NOK
CENTURY C533 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Kondensator-start6.5 "Åpne DripproofÅpne DripproofAutoKondensator-startVugge / Stud1725/114011 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY C426V1 motorkondensatorstart 3/4 hk 1725 115/208-230v 56
6 218 NOK / enhet