CENTURY Fordampende kjøligere motorer

filtre

CENTURY -

5/8 "Shaft Diameter Evaporative Cooler Motors

StilModellMotordesignLagreneKabinettMotorkabinettdesignMotor TypeRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris (eks. mva)
ASV2104HV2Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/1140212.125 "5 994NOK
BSV2104V1L1Kondensator-startErmetÅpenÅpenKondensator-start1725/11402-5 266NOK
CV1104BLKondensator-startBallÅpenÅpenKondensator-start1725111.75 "5 551NOK
DVB2074BDelt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase172519 13 / 16 "4 037NOK
ESVB2074BV1Delt faseBallÅpne DripproofÅpne DripproofDelt fase1725/114029 13 / 16 "4 734NOK
CENTURY -

1/2 "Akseldiameter 56Z ramme fordampende kjøligere motorer

StilModellForsterker med full belastningHPMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterRotasjonSpenningPris (eks. mva)
ASVB2054H4.41 / 2, 1 / 6Ringe1725/11402CCWLE2303 035NOK
BSVB2074H5.6/2.83 / 4, 1 / 4Ringe1725/11402CCWLE2303 675NOK
CVB2034B6.51/3Vugge17251CW / CCW1152 685NOK
DVB20346.51/3Ringe17251CCWLE1152 961NOK
ESVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Ringe1725/11402CCWLE1153 323NOK
FSVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Vugge1725/11402CW / CCW1153 583NOK
GVB2054B7.81/2Vugge17251CW / CCW1153 393NOK
HVB20547.81/2Ringe17251CCWLE1152 620NOK
ISVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Ringe1725/11402CCWLE1153 104NOK
JSVB207410.5/5.03 / 4, 1 / 4Ringe1725/11402CCWLE1153 364NOK
KVB207410.63/4Ringe17251CCWLE1153 532NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?