CENTURY Rom klimaanlegg motorer

Tilfør strøm til vindus- eller veggmonterte klimaanlegg, viftekonvektorer, fordampningskjølere, akselmonterte vifter og vifter. Lever maksimal effektivitet når den brukes til kjøling av innendørs områder. Tilgjengelig i skaftdiametre på 3/8, 5/8 og 1/2 tommer

filtre

CENTURY -

1/2 "akseldiameter Klimaanleggsmotorer

StilModellIsolasjonsklasseKroppsdia.Boltsirkel Dia.LeddlengdeLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotor TypePris (eks. mva)
ARA1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "50 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 685NOK
B748A5"-29 "til 31"4.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 106NOK
ARAL1034A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.125 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 624NOK
ARA1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 421NOK
ARAL1024A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 697NOK
CDBL6501V1A5"-39 "4.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 654NOK
DOFC1024A5"-33 "til 36"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 851NOK
ARAL1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC4 129NOK
ARAL1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 grader CPermanent delt kondensatorSkygget stang2 712NOK
E747A5"-32 "til 34"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 063NOK
ARAL1016A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 653NOK
CDBL4500V1A5"-39 "4.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 402NOK
FDBL4410A5"4.437 "40 "4.437 "40 grader CSkygget stangSkygget stang2 723NOK
G467AA5"-36 "4 15 / 16 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 637NOK
ARA1054A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC4 149NOK
HRA1076A5.625 "5 1 / 7 "36 "5.875 "40 ° CPermanent delt kondensatorPSC4 581NOK
ARAL1026A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.75 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 832NOK
IDBL4404A5"--4"40 grader CSkygget stangSkygget stang2 572NOK
ARAL1056A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 889NOK
J7DB6408A5"--4.437 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 061NOK
ARAL1036A5.625 "5-1 / 7 "36 "5.375 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 029NOK
ARA1026B5.625 "5-1 / 7 "36 "4.625 "60 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 930NOK
KDBL64062B5"-40 "4.437 "40 grader CSkygget stangSkygget stang2 497NOK
ARA1056B5.625 "5-1 / 7 "36 "5.625 "60 grader CPermanent delt kondensatorPSC3 436NOK
L9474B5"4.625 "24 "4.75 "40 grader CPermanent delt kondensatorPSC2 846NOK
CENTURY -

Rom Klimaanlegg Motor Skygget Pole Oao 1550 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
DBL4411AD9TWJ2 738 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?