Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CCONE-FLAG Valgfritt trafikkkontrollflagg, oransje | AG7PGU

VESTIL CCONE-FLAG Valgfritt trafikkkontrollflagg, oransje

På lager
Vare: AG7PGU Modell: CCONE-FLAG

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kjeglevogn
FARGEoransje
Flagghøyde12 "
Flagglengde13 7 / 8 "
Høyde24 "
Lengde14 3 / 4 "
MaterialePVC
MåleenheterHVER
Stangdiameter3 / 4 "
Bredde3 / 4 "
Fungerer medCCONE-S-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
VESTIL CCONE-S-1 Trafikkkjeglevogn | AG7PGV CCONE-S-1Gul48.5 "25 "Stål26.25 "4 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CCONE-FLAG Valgfritt trafikkkontrollflagg, oransje
141NOK / enhet