KEO 60 graders nedsenkbar vinkel-bjelke type ende ende bor HSS-tinn


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: TiN belagt , Inkludert vinkel: 60 Degrees , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 2
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
11621-TIN
1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16331NOK
A
11321-TIN
1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13199NOK
A
11121-TIN
1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11277NOK
A
11821-TIN
3 / 4 "3"1 / 4 "#18607NOK
A
11221-TIN
3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12194NOK
A
11721-TIN
5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17473NOK
A
11421-TIN
5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14220NOK
A
11521-TIN
7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15277NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?