Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 11221-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader 1-3 / 8 tommers lengde tinn | AG3RPB 33UM93

KEO 11221-TIN Bor/forsenk 60 grader 1-3/8 tommers lengde tinn

På lager
Vare: AG3RPB Modell: 11221-TINKryssreferanse: 33UM93

Få tak i det Mai 6, mandag
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
194NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.3 / 16 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
FinishTiN belagt
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde1.375 "
Punkt Dia.1 / 16 "
Størrelse#12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris
KEO 11121-TIN Bor / forsenk 60 grader # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11277NOK
KEO 11321-TIN Bor / forsenkbar Vanlig 60 graders 1/4 tommers tinn | AG3RPK 33UN02 11321-TIN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13199NOK
KEO 11421-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader 1-5 / 8 tommers lengde tinn | AG3RPV 33UN11 11421-TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14220NOK
KEO 11521-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader # 15 2-1 / 4 tommer L | AG3RQE 33UN20 11521-TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15277NOK
KEO 11621-TIN Bor / forsenkbar Vanlig 60 grader # 16 Tinn | AG3RQN 33UN28 11621-TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16331NOK
KEO 11721-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader # 17 2-3 / 4 tommer L | AG3RQT 33UN37 11721-TIN5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17473NOK
KEO 11821-TIN Bor/forsenk 60 grader #18 3/4 tommers tinn | AG3RRC 33UN46 11821-TIN3 / 4 "3"1 / 4 "#18607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 11221-TIN Bor/forsenk 60 grader 1-3/8 tommers lengde tinn
194NOK / enhet