Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 11821-TIN Bor/forsenk 60 grader #18 3/4 tommers tinn | AG3RRC 33UN46

KEO 11821-TIN Bor/forsenk 60 grader #18 3/4 tommers tinn

På lager
Vare: AG3RRC Modell: 11821-TINKryssref: 33UN46
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
607NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.3 / 4 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
FinishTiN belagt
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde3"
Punkt Dia.1 / 4 "
Størrelse#18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)4.64
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris
KEO 11121-TIN Bor / forsenk 60 grader # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11277NOK
KEO 11221-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader 1-3 / 8 tommers lengde tinn | AG3RPB 33UM93 11221-TIN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12194NOK
KEO 11321-TIN Bor / forsenkbar Vanlig 60 graders 1/4 tommers tinn | AG3RPK 33UN02 11321-TIN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13199NOK
KEO 11421-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader 1-5 / 8 tommers lengde tinn | AG3RPV 33UN11 11421-TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14220NOK
KEO 11521-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader # 15 2-1 / 4 tommer L | AG3RQE 33UN20 11521-TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15277NOK
KEO 11621-TIN Bor / forsenkbar Vanlig 60 grader # 16 Tinn | AG3RQN 33UN28 11621-TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16331NOK
KEO 11721-TIN Bor / nedsenkbar 60 grader # 17 2-3 / 4 tommer L | AG3RQT 33UN37 11721-TIN5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 11821-TIN Bor/forsenk 60 grader #18 3/4 tommers tinn
607NOK / enhet