Parker 4MSC2N-316 kompresjonsfitting er ideell for tilkobling og forsegling av rør eller rør i høytrykksmiljøer, og sikrer lekkasjefri væskeoverføring og systemintegritet. Den brukes i petrokjemi-, olje- og gass- og farmasøytisk industri.
Egenskaper:
- Den har konstruksjon i rustfritt stål, noe som sikrer eksepsjonell holdbarhet og motstand mot korrosjon.
- Denne kompresjonskoblingen har et maksimalt driftstrykk på 9100 psi, noe som gjør den egnet for høytrykks væskehåndteringsapplikasjoner.
- Den leveres med sølvbelagte muttere for å være motstandsdyktig mot galle, forhindre gnaging eller skade under installasjon og vedlikehold, noe som forlenger levetiden ytterligere.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftstemperaturen til Parker 4MSC2N-316 kompresjonskobling?
A. Den har en driftstemperatur på 255 til 649 grader F.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en kompresjonsbeslag?
A. Når du velger en kompresjonsfitting, må du ta hensyn til dens kompatibilitet med materialene som brukes i din spesifikke applikasjon, overholde kravene til maksimalt trykk og temperatur, og vurdere arten til væskene som transporteres. Kontroller alltid at beslaget er i samsvar med industri- og sikkerhetsstandarder for å sikre sikker og effektiv bruk.
Sp. Hvordan rengjør jeg Parker 4MSC2N-316 kompresjonskobling?
A. For å rengjøre den, bruk en ren, lofri klut og et mildt løsemiddel for å fjerne eventuelle forurensninger. Før installasjon er det avgjørende å sikre at beslaget er helt tørt og fri for rester.
Sp. Hvordan kan jeg forhindre gnaging når jeg bruker denne kompresjonskoblingen?
A. For å redusere risikoen for gnaging eller gjengeskade i monteringsprosessen, er det viktig å påføre et passende smøremiddel og følge de anbefalte momentverdiene omhyggelig. Denne praksisen sikrer jevn og sikker installasjon av kompresjonsbeslaget.