Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6MSC6N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPH 1PZD4

PARKER 6MSC6N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 3/8 tomme størrelse, SS

På lager
Vare: AB2ZPH Modell: 6MSC6N-316Kryssreferanse: 1PZD4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-20
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeTo hylser
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Driftstemperatur605 grader C
Maks. Press7200 psi
Min. Driftstemperatur-255 grader C
Rørstørrelse3 / 8 "
FormNPT mannlig kontakt
StilRør til hannrør
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • A-LOK hannkobling designet for å gi enkel montering og lekkasjefrie tjenester i høytrykks væskeledninger
    • Dobbel ferruldesign sikrer en tett forsegling rundt røret og kroppen
    • Sterk og stiv 316 rustfritt stålkonstruksjon som tåler trykk opp til 7200 psi med en sikkerhetsfaktor på 4: 1
    • 3/8-tommers rørstørrelse muliggjør kompatibilitet med 304, 316 og 316L rustfritt stålrør

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeBody MaterialMaks. PressRørstørrelseFormStilTemp. OmrådePris
PARKER 4MSC2N-316 kompresjonsfitting, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 rustfritt stål9100 psi1 / 8 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F273NOK
PARKER 4MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7500 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F251NOK
PARKER 4MSC6N-316 rørfitting, 1 tommers størrelse, kompresjon med to hylser | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F376NOK
PARKER 4MSC8N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F474NOK
PARKER 6MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F378NOK
PARKER 6MSC8N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F504NOK
PARKER 8MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 1/2 tomme størrelse, SS | AB2ZPK 1PZD6 8MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6MSC6N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 3/8 tomme størrelse, SS
407NOK / enhet