ORBIS Paller


filtre
Farge: Svart
StilModellDynamisk lastekapasitetHøydeLengdeMaterialeStatisk lastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
6616000
------2 272 NOK
B
40X48 HD PP RACKO BLÅ
------3 074 NOK
C
40X48 XP ECON CISC BLK
------996NOK
D
40X48 CP EXP M / LØPERE
2,300 lb.5.625 "48 "Plast6,500 lb.40 "558NOK
E
0405050
4,000 lb.5.5 "48 13 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.48 13 / 16 "3 422 NOK
F
40X48 HDSC BLK
4,000 lb.5.125 "48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "2 320 NOK
G
45X48 REISE BLK
4,000 lb.6"48 15 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.45 15 / 16 "3 610 NOK
H
45X48 BR CIISF BLK LP ASM
4,000 lb.7.5 "48 11 / 16 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.45 11 / 16 "3 306 NOK
I
40X48 RCKO BLK
5,000 lb.6.25 "48 "HDPE30,000 lb.40 "2 836 NOK
J
0404761
6,000 lb.6"48 "HDPE, plast30,000 lb.40 "2 856 NOK
K
40x48 R2 CIISC Blk PC Frm
6,000 lb.6"48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "3 102 NOK
J
0402724
6,000 lb.6 1 / 3 "48 "Delvis resirkulert HDPE30,000 lb.40 "2 897 NOK

Paller

ORBIS-paller er laget av HDPE / plast for å håndtere store forsendelser eller medfølgende produkter; levere statiske lastekapasiteter i området 6500 - 30000 lb. Disse FDA-godkjente pallene har en rackbar design for enkel oppbevaring og en 4-veis inngang som sikrer rask lasting og lossing. De er integrert med en innstøpt tekstur for å minimere uønsket lastforskyvning.
Raptor Supplies tilbyr også ORBIS fryseravstandspaller i et åpent gittergjennomstrømningsdesign slik at luftstrømmen akselererer kjøleprosessen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?